Plošinová váha; Max 20 kg, d=0,1 g

Artiklové číslo: DS 20K0.1
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo DS 20K0.1
EAN / GTIN 4045761357051
Číslo výrobce DS 20K0.1

Popis

Popis:

  • Přesná váha s vysokým zatížením, ideální pro vážení velkých objemů nebo těžkých vzorků, které je třeba vážit s vysokou přesností
  • Ovládání krok za krokem prostřednictvím dialogu ano/ne na displeji
  • Číselný odpočet tárování pro známou hmotnost zásobníku. Užitečné pro kontrolu množství náplně
  • Přesné počítání: Automatická optimalizace reference postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu
  • Volně programovatelná jednotka vážení, např. zobrazení přímo v délce drátu g/m, hmotnosti na jednotku plochy g/m² (papír, tkanina, plech atd.) nebo podobně
  • Univerzální port KERN (KUP): umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, např. RS-232, USB, Bluetooth nebo Ethernet, pro výměnu dat a řídicích příkazů bez nutnosti instalace
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače
  • Jednotná, zjednodušená filozofie ovládání
  • Prachový kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený LCD displej, výška číslic 21 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel, Š×H×V 308×318×75 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 225×115×60 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 2 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku