Půlkulatý pilník s rukojetí sek 1 200 mm

Artiklové číslo: DRD.B200EMA
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo DRD.B200EMA
EAN / GTIN 3148518601238
Číslo výrobce DRD.B200EMA
L-číslo L60130 8450

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Půlkulaté s příčným řezem
  • Ploché s příčným řezem
  • Ergonomická plastová rukojeť
  • Odolné vůči nejagresivnějším rozpouštědlům používaným v dílně
  • Doporučené pro hrubé obrábění oceli, litiny, mosazi a tvrdých plastů.

Charakteristika:

  • E x E1 [mm]: 6 x 21
  • L [mm]: 200
  • [g]: 160

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku