Speciální kleště na pružinové svorky

Artiklové číslo: DM.27
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo DM.27
EAN / GTIN 3148510199764
Číslo výrobce DM.27
L-číslo L60130 1788

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: K demontáži svorek na hadicích chlazení, topení, karburátoru nebo ostřikovačů čelního skla.

Charakteristika:

  • d [mm]: 15..56
  • Rozměry [mm]: 275 x 60 x 25
  • [g]: 395

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku