Speciální měřidlo brzdových kotoučů pro třmeny

Artiklové číslo: DF.18-01
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
    Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo DF.18-01
    EAN / GTIN 3662424101212
    Číslo výrobce DF.18-01
    L-číslo L60130 4589

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Speciální třmen pro kontrolu tloušťky brzdových kotoučů
    • Přesné, bezchybné měření
    • Měření na namontovaném kole
    • na vozidlech bez blatníků
    • Lze jej použít k rychlému upozornění zákazníka, že je třeba vyměnit brzdové kotouče
    • Rozsah měření 0 - 50 mm
    • Externí měření tloušťky brzdových kotoučů na osobních/užitkových vozidlech
    • Hloubka zobáčku: 50 mm
    • Odečet 1/10 mm
    • Mechanické paměťové zařízení
    • Dodáváno ve vyztuženém textilním sáčku, s pořadovým číslem pro sledovatelnost pro dílny s certifikací ISO.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku