Nerezové stupnice, poloohybné 500 mm

Artiklové číslo: DELA.1056.500
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
Druh produktu Pravítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo DELA.1056.500
EAN / GTIN 3662424023491
Číslo výrobce DELA.1056.500
L-číslo L60130 8986

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Měřící stupnice vyrytá na dvou stranách
  • Jedna strana v mm - jedna strana v 1/2 mm
  • Nerezová ocel 18 % Cr - 8 % Ni
  • Bez odlesků.

Charakteristika:

  • L [mm]: 500
  • L1 x L2 [mm]: 30 x 0,8
  • [g]: 100

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku