Pravítko z nerezové oceli, ohebná 200 mm

Artiklové číslo: DELA.1051.200
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
    Druh produktu Pravítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo DELA.1051.200
    EAN / GTIN 3662424023422
    Číslo výrobce DELA.1051.200
    L-číslo L60130 8854

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Měřící stupnice vyrytá na dvou stranách
    • Jedna strana v mm - jedna strana v 1/2 mm
    • Nerezová ocel 18 % Cr - 8 % Ni
    • Bez odlesků.

    Charakteristika:

    • L [mm]: 200
    • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,5
    • [g]: 10,9

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku