Plošinová váha; Max 15 35kg, d 5 10g

Artiklové číslo: DE 35K5DL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Plošná váha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo DE 35K5DL
    EAN / GTIN 4045761123366
    Číslo výrobce DE 35K5DL

    Popis

    Popis:

    • Dlouhodobě úspěšný model s vyhodnocovací jednotkou odolnou proti prachu a stříkající vodě
    • Vyhodnocovací jednotku lze umístit mnoha způsoby, např. volně stojící nebo přišroubovanou ke stěně
    • Čtecí jednotka: plast, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
    • Vážicí deska z nerezové oceli, základní ocel lakovaná
    • Funkce PRE-TARE pro ruční předvyplnění známé hmotnosti nádoby, užitečná pro kontrolu množství náplně
    • Pomocí funkce receptury lze vážit různé složky směsi. Pro účely kontroly lze vyvolat celkovou hmotnost všech složek
    • Volně programovatelná vážicí jednotka, např. zobrazení přímo v délce vlákna g/m, hmotnosti papíru g/m² nebo podobně
    • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

    Charakteristika:

    • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
    • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel Š × H × V 522 × 403 × 83 mm
    • Rozměry vyhodnocovací jednotky, š × h × v 225 × 110 × 45 mm
    • Možnost provozu na baterie, blok 9 V, není součástí dodávky, provozní doba až 12 h
    • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku