Zařízení pro měření krouticího momentu; Max 50Nm, d=0,01Nm

Artiklové číslo: DB 50-2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Zkoušečka utahovacího momentu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo DB 50-2
    EAN / GTIN 4045761193505
    Číslo výrobce DB 50-2

    Popis

    Popis:

    • Měřicí přístroj krouticího momentu SAUTER DB 50-2, měřicí rozsah 50 Nm, čitelnost 0,01 Nm, vnitřní měřicí frekvence 1000 Hz
    • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Programovatelná horní a dolní mezní hodnota. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
    • Stabilní montážní deska pro pevné upevnění
    • Interní paměť na data uchovává až 500 měření. Obsah paměti lze přenést do počítače pomocí volitelného softwaru
    • Funkce AUTO-OFF
    • Rozsah dodávky: rotační snímač, robustní kufřík, montážní deska (modely s [Max] ≥ 20 Nm)
    • Ukazatel kapacity: Stoupající světelný pás indikuje stále dostupný měřicí rozsah
    • Kovové pouzdro pro trvalé použití v náročných podmínkách
    • Datové rozhraní USB a RS-232 je součástí dodávky
    • Systém rotačních snímačů pro dynamické testování elektrických šroubováků
    • Lze použít v obou směrech otáčení
    • Grafický displej LCD s podsvícením

    Charakteristika:

    • Přesnost měření: ± 0,5 % z [Max]
    • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg
    • Interní měřicí frekvence: 1000 Hz
    • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 18 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 14 h
    • Celkové rozměry Š × H × V 200 × 100 × 50 mm
    • Použitelný rozsah měření: 5-100 % hodnoty [Max]
    • Ochrana proti přetížení: 120 % hodnoty [Max]
    • Volitelné jednotky: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku