Nůžky pro domácnost a šití D840-180

Artiklové číslo: D840-180
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo D840-180
EAN / GTIN 4010220002629
Číslo výrobce D840-180
L-číslo L80050 27

Popis

Popis:

  • Kompletně poniklované

Charakteristika:

  • Celková délka: 180 mm
  • Celková délka: 7″
  • Materiál / povrch:
    • Střižné díly z kované oceli, poniklované
    • Spojovací prvky z oceli, poniklované
  • Délka řezu: 3″
  • Délka řezu: 77 mm

Použití:

  • DIY
  • Domácnost
  • Stříhejte jako profesionálové i doma

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
    • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
    • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
    • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
    • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku