Telefonní a kabelové nůžky D53

Artiklové číslo: D53
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
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo D53
    EAN / GTIN 4010220002063
    Číslo výrobce D53
    L-číslo L80080 29

    Popis

    Popis:

    • Řezné hrany poniklované a vroubkované
    • s řezačkou drátu

    Charakteristika:

    • Celková délka: 125 mm
    • Celková délka: 5″
    • Materiál / povrch:
      • Střižné díly z kované oceli, poniklované
      • Spojovací prvky z oceli, poniklované
    • Délka řezu: 1 9/16″
    • Délka řezu: 40 mm

    Použití:

    • DIY
    • Domácnost
    • Stříhejte jako profesionálové i doma

    Poznámka:

    • Varování před nebezpečím:
      • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
      • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
      • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
      • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
      • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
      • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
    • Pokyny pro péči:
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku