Falcovací kleště D336

Artiklové číslo: D336
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
    Druh produktu Svěrné kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo D336
    EAN / GTIN 9002793211435
    Číslo výrobce D336
    L-číslo L80050 34

    Popis

    Popis:

    • Kované z kvalitní oceli
    • povrchová úprava černým oxidem
    • rukojeti potažené PVC
    • hloubka ústí 80 mm

    Charakteristika:

    • Exekuce komerční: Protlačena
    • Tvar: Rovný
    • Celková délka: 12 3/4″
    • Celková délka: 320 mm
    • Materiál / povrch:
      • Nůžkové díly z kované oceli, konce rukojeti potažené PVC
    • Šířka krtka: 80 mm

    Použití:

    • Kovovýroba
    • Klempířské práce
    • Speciální nástroje pro specialisty

    Poznámka:

    • Varování před nebezpečím:
      • Při práci používejte bezpečnostní brýle a rukavice. Odříznuté části mohou zranit pracovníky a kolemjdoucí.
      • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
      • Nikdy nepoužívejte kleště jako kladivo!
      • Zkontrolujte opotřebení čelistí! Opotřebované čelisti způsobují prokluzování a tím pádem i nehody.
      • Uchopovací kleště jsou vhodné pouze pro krátkodobé upevnění obrobků!
    • Pokyny pro péči:
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • Pravidelně obchodujte s ropou

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku