Rohové falcovací kleště D335

Artiklové číslo: D335
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D335
EAN / GTIN 9002793211398
Číslo výrobce D335
L-číslo L80050 35
Výrobce BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Kované z kvalitní oceli
  • povrchová úprava černým oxidem
  • rukojeti potažené PVC
  • hloubka ústí 65 mm

Charakteristika:

  • Exekuce komerční: Vydáno
  • Tvar: Rovný
  • Celková délka: 11″
  • Celková délka: 280 mm
  • Materiál / povrch:
    • Nůžkové díly z kované oceli, konce rukojeti potažené PVC
  • Šířka krtka: 60 mm

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Při práci používejte bezpečnostní brýle a rukavice. Odříznuté části mohou zranit pracovníky a kolemjdoucí.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Nikdy nepoužívejte kleště jako kladivo!
    • Zkontrolujte opotřebení čelistí! Opotřebované čelisti způsobují prokluzování a tím pádem i nehody.
    • Uchopovací kleště jsou vhodné pouze pro krátkodobé upevnění obrobků!
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Pravidelně obchodujte s ropou

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku