Falcovací kleště rovné D33-60

Artiklové číslo: D33-60
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
    Druh produktu Svěrné kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo D33-60
    EAN / GTIN 4010220003091
    Číslo výrobce D33-60
    L-číslo L80050 25

    Popis

    Popis:

    • Kované z kvalitní oceli
    • Černě práškově lakované
    • Minimální hloubka ráfku rovná 60 mm
    • Minimální hloubka ráfku zakřivená 50 mm

    Charakteristika:

    • Exekuce komerční: Protlačena
    • Tvar: Rovný
    • Celková délka: 11″
    • Celková délka: 280 mm
    • Materiál / povrch:
      • Nůžkové díly z kované oceli, s povrchovou úpravou rukojetí
    • Šířka krtka: 60 mm

    Použití:

    • Kovovýroba
    • Klempířské práce
    • Speciální nástroje pro specialisty

    Poznámka:

    • Varování před nebezpečím:
      • Při práci používejte bezpečnostní brýle a rukavice. Odříznuté části mohou zranit pracovníky a kolemjdoucí.
      • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
      • Nikdy nepoužívejte kleště jako kladivo!
      • Zkontrolujte opotřebení čelistí! Opotřebované čelisti způsobují prokluzování a tím pádem i nehody.
      • Uchopovací kleště jsou vhodné pouze pro krátkodobé upevnění obrobků!
    • Pokyny pro péči:
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • Pravidelně obchodujte s ropou

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku