Nůžky Ideal D27AL-SB

Artiklové číslo: D27AL-SB
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
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo D27AL-SB
    EAN / GTIN 4010220024829
    Číslo výrobce D27AL-SB
    L-číslo L80030 449

    Popis

    Popis:

    • Pro souvislé rovné a figurální řezy
    • Břit s mikrozubením pro neklouzavou práci
    • K dispozici v pravostranném nebo levostranném provedení.

    Charakteristika:

    • Tloušťka plechu (600 N/mm²): 1,2 mm
    • Celková délka: 10 1/4″
    • Celková délka: 260 mm
    • Délka řezu: 1 5/16″
    • Délka řezu: 33 mm
    • Životnost: ++

    Poznámka:

    • Varování před nebezpečím:
      • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
      • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
      • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
      • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
      • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
      • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
    • Pokyny pro péči:
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • V pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění, otřete řeznou hranu mírně mastnou látkou (odstraňte prach z materiálu)
      • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče
      • Lehce oloupejte rezavé nebo poškrábané řezy olejovými kameny
      • Pokud mají nůžky příliš velkou vůli, seřiďte šroub. (Nůžky se musí snadno otevřít a zavřít.)

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku