Nůžky na plech ideal, robustní D17A

Artiklové číslo: D17A
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
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo D17A
    EAN / GTIN 4010220019528
    Číslo výrobce D17A

    Popis

    Popis:

    • Pro souvislé rovné a zakřivené řezy
    • Břit s mikrozubením pro neklouzavou práci
    • Obzvláště robustní, pro speciální požadavky: Rukojeti kované zápustkově
    • Rukojeti lakované
    • Možnost pravostranného nebo levostranného řezání

    Charakteristika:

    • Tloušťka plechu (600 N/mm²): 1,2 mm
    • Celková délka: 240 mm
    • Celková délka: 9 1/2″
    • Materiál / povrch:
      • Nůžková hlava z kované oceli, leštěná
      • Nůžkové rukojeti z oceli, potažené
      • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo leštěné
    • Délka řezu: 1″
    • Délka řezu: 24 mm
    • Životnost: ++

    Použití:

    • Kovovýroba
    • Klempířské práce
    • Snadná práce s minimem úsilí

    Poznámka:

    • Varování před nebezpečím:
      • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
      • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
      • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
      • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
      • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
      • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
    • Pokyny pro péči:
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • V pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění, otřete řeznou hranu mírně mastnou látkou (odstraňte prach z materiálu)
      • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče
      • Lehce oloupejte rezavé nebo poškrábané řezy olejovými kameny
      • Pokud mají nůžky příliš velkou vůli, seřiďte šroub. (Nůžky se musí snadno otevřít a zavřít.)

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku