Nůžky na plech ideal, malé a obratné D15AL-SB

Artiklové číslo: D15AL-SB
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo D15AL-SB
EAN / GTIN 4010220031490
Číslo výrobce D15AL-SB
L-číslo L80050 10

Popis

Popis:

  • Pro souvislé přímé a zakřivené řezy
  • Nová geometrie střižné hlavy zajišťuje obrovskou manévrovatelnost - ideální pro obzvláště malé poloměry a těžko přístupné oblasti
  • Optimalizovaný poměr pák s nejmenší konstrukcí zaručuje 100 % výkon při nízké námaze
  • Rukojeť ERGO pro práci bez únavy
  • K dispozici s pravými nebo levými břity.

Charakteristika:

  • Tloušťka plechu (600 N/mm²): 1 mm
  • Celková délka: 180 mm
  • Celková délka: 7″
  • Materiál / povrch:
    • Nůžková hlava z kované oceli, leštěná
    • Nůžkové rukojeti z 2složkového plastu s plechovou částí
    • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo leštěné
  • Délka řezu: 13/16″
  • Délka řezu: 20 mm
  • Životnost: +++

Výhoda:

Extrémně kompaktní nůžková hlava
  • Speciálně navržená nůžková hlava KOMPAKT poskytuje obrovskou manévrovatelnost a umožňuje řezání nejužších poloměrů a na těžko přístupných místech.
Praktická kombinace se západkou
  • Zamkněte a zastavte se v jednom – to umožňuje nůžky zavřít a držet zavřené rychle a pohodlně jen jednou rukou. Propracovaný detail, který přispívá k větší bezpečnosti.
Dvojitý poměr páky
  • Jejich úsilí je znatelně sníženo o dvojitý pákový poměr. Zároveň se výrazně zvyšuje řezný výkon.
Ergonomická rukojeť
  • Měkká textilní vložka a plastový povlak zajišťují, že ergonomicky tvarovaná rukojeť dokonale padne do ruky a je obzvláště přilnavá.

Použití:

  • Práce v interiéru
  • Výroba surovin
  • Kovovýroba
  • Suché stavby
  • Tesařství a práce se dřevem
  • Klempířské práce
  • Technologie místo velikosti - univerzální nůžky

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
    • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
    • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
    • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
    • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • V pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění, otřete řeznou hranu mírně mastnou látkou (odstraňte prach z materiálu)
    • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče
    • Lehce oloupejte rezavé nebo poškrábané řezy olejovými kameny
    • Pokud mají nůžky příliš velkou vůli, seřiďte šroub. (Nůžky se musí snadno otevřít a zavřít.)