Nůžky Ideal D116-280-SB

Artiklové číslo: D116-280-SB
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo D116-280-SB
EAN / GTIN 4010220024898
Číslo výrobce D116-280-SB

Popis

Popis:

  • Pro souvislé rovné a zakřivené řezy
  • D216 - lakované rukojeti
  • D116 - rukojeti máčené v PVC
  • k dispozici v pravém nebo levém řezném provedení.

Charakteristika:

  • Tloušťka plechu (600 N/mm²): 1 mm
  • Celková délka: 11″
  • Celková délka: 280 mm
  • Materiál / povrch:
    • Nůžkové díly z kované oceli, s povrchovou úpravou rukojetí
    • Ocelové spojovací prvky, pozinkované
  • Délka řezu: 1 3/8″
  • Délka řezu: 34 mm
  • Životnost: +

Výhoda:

Kovaná nůžková hlava a rukojeť
  • Nůžková hlava a rukojeť jsou kované z jednoho kusu a v matrici. Díky tomu jsou tak robustní a spolehlivé.
Indukčně kalené řezné hrany
  • Indukčně kalené řezné hrany zaručují dlouhou životnost a optimální výsledek řezání.
Nastavitelné komerční šroubové připojení
  • Po přebroušení lze všechny běžné nůžky na plech snadno znovu nastavit.

Použití:

  • Kovovýroba
  • Klempířské práce
  • Údržbář

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
    • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
    • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
    • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
    • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • V pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění, otřete řeznou hranu mírně mastnou látkou (odstraňte prach z materiálu)
    • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče
    • Lehce oloupejte rezavé nebo poškrábané řezy olejovými kameny
    • Pokud mají nůžky příliš velkou vůli, seřiďte šroub. (Nůžky se musí snadno otevřít a zavřít.)