Čepice - detekce kovů (Pk 2800) modrá

Artiklové číslo: D102BLU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo D102BLU
EAN / GTIN 5036108197071
Číslo výrobce D102BLU

Popis

Popis:

Plisované pro efektivní skladování a s elastickým náhlavním páskem se D102 široce používají v mnoha prostředích, včetně zpracování potravin, manipulace a laboratorních prací. Tato čepice je vyrobena ze spřádaného polypropylenu s proužkem pro detekci kovů nad korunkou, takže ji lze snadno identifikovat pomocí detektoru kovů.

Charakteristika:

  • Elastický pásek pro snadné nasazení
  • Tento výrobek se prodává po kartonech

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polypropylen
Složení skořepiny: 100% Polypropylen
Hmotnost skořepiny gm: 10
Hmotnost skořepiny oz: 0.35

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku