Šroubovací bit 1/2″ RIBE dlouhý M12

Artiklové číslo: D.34B12L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo D.34B12L
EAN / GTIN 3148516731760
Číslo výrobce D.34B12L
L-číslo L60130 8052

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciálně pro demontáž šroubů hlavy válců
  • leskle chromované, s fosfátovanou vložkou.

Charakteristika:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 12
  • B [mm]: 100
  • L1 [mm]: 63
  • [g]: 100

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku