Montážní páka460 mm

Artiklové číslo: D.3-18
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
    Druh produktu Upravovací jednotka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo D.3-18
    EAN / GTIN 3148510179735
    Číslo výrobce D.3-18
    L-číslo L60130 3862

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Všestranné použití: odpružení, podvozek, karoserie atd.
    • Čepel se silným průřezem pro omezení pružnosti při použití páky.

    Charakteristika:

    • d [″]: 1/2
    • L [mm]: 635
    • L1 [mm]: 460
    • [kg]: 0,810

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku