Počítací váha Max 6000 g: e=2 g: d=2 g

Artiklové číslo: CXB 6K2NM
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
Druh produktu Počítací váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CXB 6K2NM
EAN / GTIN 4045761162709
Číslo výrobce CXB 6K2NM

Popis

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 18 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 300 × 225 mm
  • Rozměry pouzdra Š × H × V, 300 × 330 × 110 mm
  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 200 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 8 h
  • Čistá hmotnost přibližně 4,0 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku