Počítací váha; Max 3 kg, e=1 g, d=1 g

Artiklové číslo: CXB 3K1NM
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
Druh produktu Počítací váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CXB 3K1NM
EAN / GTIN 4045761162686
Číslo výrobce CXB 3K1NM
L-číslo L40250 1453

Popis

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 18 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 300 × 225 mm
  • Rozměry pouzdra Š × H × V, 300 × 330 × 110 mm
  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 200 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 8 h
  • Čistá hmotnost přibližně 4,0 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku