Počítací váha CXB 3K0.2, rozsah vážení 3000 g, čitelnost 0,2 g

Artiklové číslo: CXB 3K0.2
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
    Druh produktu Počítací váha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo CXB 3K0.2
    EAN / GTIN 4045761085480
    Číslo výrobce CXB 3K0.2
    L-číslo L40250 2535

    Popis

    Charakteristika:

    • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 18 mm
    • Rozměry Vážicí plocha, nerezová ocel, š × h 300 × 225 mm
    • Rozměry pouzdra Š × H × V, 300 × 330 × 110 mm
    • Standardní provoz na interní baterii, provozní doba až 200 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 8 h
    • Čistá hmotnost přibližně 4,0 kg
    • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku