Popis:
Tato vesta je vyrobena z vysoce absorpčních vláken a je navržena tak, aby ochlazovala pracovníky po celé hodiny. Je lehká, snadno se aktivuje a lze ji nosit na oděvech aniž by je zvlhčila.
Charakteristika:
- Lehké a pohodlné
- Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
- Udržuje uživatele v chladu po dobu až 8 hodin
- Schopnost nasávání, chlazení a schnutí
- Namočte do vody k aktivaci
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% polyester
Složení skořepiny: 100% polyester
Kontrastní tkanina: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Kontrastní složení: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Výplňová tkanina: Super absorpční vlákna
Složení výplně: Super absorpční vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 140
Hmotnost skořepiny oz: 4
Hmotnost výplně gm: 160
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Ruční praní; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 20 pracích cyklů