HiVis ochlazující vesta Yellow L/XL R

Artiklové číslo: CV02YERL/XL
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
Katalogové číslo CV02YERL/XL
EAN / GTIN 5036108290727
Číslo výrobce CV02YERL/XL

Popis

Popis:

Vesta je vyrobena z materiálu speciálně určeného pro ochlazování těla. Konstrukce pomáhá předcházet škodlivým účinkům tepelného stresu. Vesta snižuje tělesnou teplotu a může být znovu aktivována během několika minut. Střih této vesty je navržen tak, aby byl v pase volný a umožňoval snadné sezení i stání.

Charakteristika:

  • Lehké a pohodlné
  • Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
  • Kapsa na propisku
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Udržuje uživatele v chladu po dobu až 8 hodin
  • Schopnost nasávání, chlazení a schnutí
  • Namočte do vody k aktivaci
  • Udržuje uživatele v chladu po dobu až 8 hodin
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyester, Tricot
Složení skořepiny: 100% polyester, Tricot
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Výplňová tkanina: Bambusová příze s PVA polstrováním
Složení výplně: Bambusová příze s PVA polstrováním
Hmotnost skořepiny gm: 120
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 330
Hmotnost náplně oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku