Kukla Multiway Black R

Artiklové číslo: CS23BKR
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
Katalogové číslo CS23BKR
EAN / GTIN 5036108316977
Číslo výrobce CS23BKR

Popis

Popis:

Použitím elastické polyesterové elastanové tkaniny těsně přiléhá k hlavě a umožňuje snadný pohyb. Děrované otvory na prodyšném chrániči umožňují pohodlné nošení. Perforované otvory na prodyšném chrániči zubů umožňují pohodlné nošení.

Charakteristika:

  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
  • Děrované otvory na prodyšném chrániči zubů umožňují pohodlné nošení
  • Tento výrobek je vysoce univerzální a lze ho nosit mnoha různými způsoby
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Materiál:

Kontrastní tkanina: 100% polyester
Kontrastní složení: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 260
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku