Nákrčník Navy R

Artiklové číslo: CS21NAR
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
Katalogové číslo CS21NAR
EAN / GTIN 5036108218318
Číslo výrobce CS21NAR

Popis

Popis:

Tento klasický fleecový nákrčník je cenově výhodný a představuje základní zimní výbavu. Měkká fleecová tkanina má vysoký poměr tepla a hmotnosti. Dobře přiléhá a poskytuje uživateli optimální teplo a pohodlí.

Charakteristika:

  • Středně těžký polar fleece který se nežmolkuje pro větší pohodlí
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Nastavitelná stahovací šňůrka s kolíčkem
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku