Kombinéza ColdStore modrá XL

Artiklové číslo: CS12NARXL
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
Katalogové číslo CS12NARXL
EAN / GTIN 5036108129669
Číslo výrobce CS12NARXL

Popis

Popis:

Kvalitní ″all-in-one″ kombinéza je ideální ochrana proti chladu. Reflexní pruhy pro zvýšenou viditelnost a bezpečnost. Zvětšené kapsy jsou vhodné pro uchovávání věcí bez nutnosti sundání pracovních rukavic. Zesílená kolenní část pro větší pevnost a odolnost. Zapínání na zip na nohavicích se suchým zipem. Náprsní kapsa pro uchovávání osobních věcí a kapsička na jmenovku, elastické v zadní části pasu.

Charakteristika:

  • Oxford polyester odolný vůči otěru
  • Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
  • Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Zip u kotníků pro snadné nasazení na pracovní obuv
  • Kryté zapínání kapuce
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -58° C
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Kapuce v límci
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Držák na ID pro zobrazení průkazu totožnosti
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% prodyšný polyester, Oxford Weave, s úpravou proti špinění
Složení skořepiny: 100% prodyšný polyester, Oxford Weave, s úpravou proti špinění
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 300
Hmotnost náplně oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku