Kalhoty ColdStore Navy 4XL R

Artiklové číslo: CS11NAR4XL
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
Katalogové číslo CS11NAR4XL
EAN / GTIN 5036108298792
Číslo výrobce CS11NAR4XL

Popis

Popis:

Speciální kalhoty ColdStore mají prodloužený pas pro udržení příjemné teploty těla. Spony jsou výškově nastavitelné a jsou tím pro uživatele pohodlnější. 5 cm široké reflexní pruhy zajišťují lepší viditelnost a bezpečnost. Zesílené kolenní části zvyšují pevnost a odolnost. Zvětšené kapsy umožňují snadný přístup bez nutnosti sundavat rukavice.

Charakteristika:

  • Oxford polyester odolný vůči otěru
  • Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
  • Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Zip u kotníků pro snadné nasazení na pracovní obuv
  • Kryté zapínání kapuce
  • Skrytý otvor na zip pro větší bezpečnost
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -58° C
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Nastavitelné popruhy s upínací sponou
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% prodyšný polyester, Oxford Weave, s úpravou proti špinění
Složení skořepiny: 100% prodyšný polyester, Oxford Weave, s úpravou proti špinění
Látka podšívky: 100% polyester Taffeta
Složení podšívky: 100% polyester Taffeta
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 300
Hmotnost náplně oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku