Bunda ColdStore modrá M

Artiklové číslo: CS10NARM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří
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
Katalogové číslo CS10NARM
EAN / GTIN 5036108129508
Číslo výrobce CS10NARM

Popis

Popis:

Bunda do mrazu CS10 3/4 délka nabízí bezkonkurenční ochranu uživatele. Pevný dvoucestný zip umožňuje dobrou flexibilitu, extra prodloužené náplety s otvorem na palec udržují příjemnou teplotu. Bunda má navíc reflexní pruhy pro zvýšenou viditelnost, náprsní kapsu a ID jmenovku. K vybavení patří také náprsní kapsa s průhlednou kapsou na průkaz totožnosti pro zabezpečení a personalizaci.

Charakteristika:

  • Oxford polyester odolný vůči otěru
  • Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Nastavitelný pas stahovací šňůrkou pro pohodlné nošení
  • Kryté zapínání kapuce
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -58° C
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Kapuce v límci
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Držák na ID pro zobrazení průkazu totožnosti
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% prodyšný polyester, Oxford Weave, s úpravou proti špinění
Složení skořepiny: 100% prodyšný polyester, Oxford Weave, s úpravou proti špinění
Látka podšívky: 100% polyester Taffeta
Složení podšívky: 100% polyester Taffeta
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 300
Hmotnost náplně oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku