Siloměr, jmenovité zatížení 25 kg

Artiklové číslo: CS 25-3P1
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
    Druh produktu Senzor silného způsobu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo CS 25-3P1
    EAN / GTIN 4045761221536
    Číslo výrobce CS 25-3P1

    Popis

    Popis:

    • Čtyřvodičová měřicí buňka ″S″ z poniklované oceli pro měření síly a hmotnosti
    • V souladu s RoHS
    • Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67 (podle EN 60529), hermeticky svařená
    • Poniklovaná ocel
    • Oblast použití: pro měření tahové a tlakové síly
    • Vhodné pro závěsné váhy, nálevkové váhy a další vážicí zařízení, jakož i pro měření síly a zkušební stolice
    • 4vodičové připojení
    • Poznámka: Verze EX nebo třída přesnosti C4 na vyžádání
    • Jmenovitá hodnota: 2 mV/V

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku