Popis:
Tato polokošile s dlouhým rukávem, vyrobená z prémiové prodyšné bavlněné pohodlné látky, nabízí vynikající pohodlí a pohyb s výhodou rukávů odolných proti proříznutí. Mezi vlastnosti patří tkanina na úrovni střihu D na rukávech poskytující ochranu před vysokými riziky pořezání a poutko ideální pro připevnění brýlí/per.
Charakteristika:
- Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
- Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
- Odolnost proti prořezu úroveň D
- Otvor pro palec pro lepší úchop
- Boční větrací otvory pro větší pohodlí
- Navrženo pro komfort nošení
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 55% bavlna, 45% Polyester
Složení skořepiny: 55% bavlna, 45% Polyester
Kontrastní tkanina: 40% HPPE, 20% sklo, 40% polyester
Kontrastní složení: 40% HPPE, 20% sklo, 40% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 175
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;