Zástěra odolná proti prořezání šedá

Artiklové číslo: CR01GRR
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
Katalogové číslo CR01GRR
EAN / GTIN 5036108363858
Číslo výrobce CR01GRR

Popis

Popis:

Zvyšte povědomí o bezpečnosti pomocí zástěry odolné proti proříznutí. Úroveň řezu D poskytuje ochranu proti vysokým rizikům řezu. Nastavitelné popruhy a rychloupínací spona zajišťují, že zástěra je bezpečná a perfektně sedí.

Charakteristika:

  • Určeno k nošení v náročném pracovním prostředí
  • Nastavitelné popruhy pro bezpečné uchycení
  • Ergonomická rychloupínací spona
  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: 42,5% HPPE, 21,3% sklo, 21,3% PET, 14,9% nylon
Složení skořepiny: 42,5% HPPE, 21,3% sklo, 21,3% PET, 14,9% nylon
Látka podšívky: 100% Nylon
Složení podšívky: 100% Nylon
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Hmotnost podšívky gm: 220
Hmotnost podšívky oz: 6.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku