Snímač zatížení CR 1000-1Y1

Artiklové číslo: CR 1000-1Y1
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
Druh produktu Senzor silného způsobu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CR 1000-1Y1
EAN / GTIN 4045761246171
Číslo výrobce CR 1000-1Y1
L-číslo L40250 2292

Popis

Popis:

  • Měřicí cela SAUTER CR 1000-1Y1, třída OIML, C1, rozsah vážení 1000 kg
  • Přesnost podle OIML R60 C1
  • V souladu s RoHS
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě (podle EN 60529), hermeticky uzavřená
  • Nerezová ocel
  • Oblast použití: měření hmotnosti a tahové a tlakové síly
  • Vhodné pro měření hmotnosti a síly a pro silové zkušební stojany
  • Aplikace síly pomocí přítlačného prvku nebo závitového otvoru
  • Jmenovitá hodnota: 2mV/V
  • Závit pro přítlačný prvek nebo jiné silové aplikace: do 5000 kg M16×1,5, od 10000 kg M32×1,5

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku