Počítací váha; Max 3 6 kg, d = 1 2 g

Artiklové číslo: CPB 6K1DM
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
Druh produktu Počítací váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CPB 6K1DM
EAN / GTIN 4045761124363
Číslo výrobce CPB 6K1DM

Popis

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 20 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 295 × 225 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 315 × 350 × 110 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,4 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku