Svěrka polová svařovací CP-F 50/30

Artiklové číslo: CP-F
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CP-F
EAN / GTIN 4008158010236
Číslo výrobce CP-F
L-číslo L80030 41

Popis

Popis:

  • S kujným litinovým C-rámem

Charakteristika:

  • Režie: 30 mm
  • Ø otvoru: Ø8,4 mm
  • Materiál / povrch:
    • Třmeny z temperované oceli, s práškovým nástřikem
    • Ocelové vřeteno, pozinkované
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
    • Ocelová křídlová matice, pozinkovaná
  • Rozpětí křídel: 50 mm
  • Proud: 200 A

Použití:

  • Kovovýroba
  • Zámečnické práce
  • Karosářská výroba
  • Uzemněno pólovými svářečskými svěrkami

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku