Nízká bezpečnostní obuv S2 CP 4490 ESD XB 44

Artiklové číslo: CP 4490 ESD XB 44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S2
Velikost bot EU 44
Vyjímatelná vložka ano
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CP 4490 ESD XB 44
EAN / GTIN 4044348694770
Číslo výrobce CP 4490 ESD XB 44
L-číslo L00780 6811

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Ultralehké a hladké mikrovlákno
  • Sportovní design s páskem na patě
  • Konstrukce bez kovů
  • Zesílená ochrana špičky z TPU odolná proti oděru
  • Kompozitní špička bez kovů
  • Funkční podšívka z prodyšného textilu a mikrovlákna
  • Stélka z pravé kůže
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie VARIO REBOUND
  • Podešev TPU Competition ESD

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku