Nízká bezpečnostní obuv S2 CP 4490 ESD NB 42

Artiklové číslo: CP 4490 ESD NB 42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
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
Třída ochrany S2
Velikost bot EU 42
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CP 4490 ESD NB 42
EAN / GTIN 4044348694619
Číslo výrobce CP 4490 ESD NB 42
L-číslo L00780 6681

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Ultralehké a hladké mikrovlákno
  • Sportovní design s páskem na patě
  • Konstrukce bez kovů
  • Zesílená ochrana špičky z TPU odolná proti oděru
  • Kompozitní špička bez kovů
  • Funkční podšívka z prodyšného textilu a mikrovlákna
  • Stélka z pravé kůže
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie VARIO REBOUND
  • Podešev TPU Competition ESD

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku