Bezpečnostní obuv S1 CP 4100 ESD XXB 43

Artiklové číslo: CP 4100 ESD XXB 43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozity
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů Kompozity
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 43
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CP 4100 ESD XXB 43
EAN / GTIN 4044348641743
Číslo výrobce CP 4100 ESD XXB 43
L-číslo L00780 4786

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralehké mikrovlákno a velkoplošné vložky ze síťoviny s vysokou kvalitou odvětrávání
  • Bezkovová konstrukce
  • Zesílený, oděruvzdorný chránič špičky z TPU
  • Standardně se zapínacím systémem STEITZ FLEXO a běžnými tkaničkami
  • Kompozitní špička bez kovu
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie VARIO Multiflex®
  • Podešev TPU Competition ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku