Bezpečnostní sandály S1 CP 4010 ESD NB 48/49

Artiklové číslo: CP 4010 ESD NB 48/49
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: EN ISO 20345:2011
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EN ISO 20345:2011
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CP 4010 ESD NB 48/49
EAN / GTIN 4044348701270
Číslo výrobce CP 4010 ESD NB 48/49

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
  • Ultralehké vložky z mikrovlákna a velké síťoviny s kvalitní ventilací
  • Bezkovová konstrukce
  • Dva individuálně nastavitelné suché zipy pro ideální držení
  • Zesílená ochrana špičky z TPU odolná proti oděru
  • Kompozitní krytka špičky bez kovu
  • Funkční podšívka z prodyšného textilu a mikrovlákna
  • Stélka z pravé kůže
  • Vyměnitelná komfortní vložka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie VARIO REBOUND
  • Podešev TPU Competition ESD.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku