Snímač zatížení CP 40-3P1, OIML třída C3, rozsah vážení 40 kg.

Artiklové číslo: CP 40-3P1
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
Druh produktu Senzor silného způsobu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CP 40-3P1
EAN / GTIN 4045761221222
Číslo výrobce CP 40-3P1
L-číslo L40250 2903

Popis

Popis:

  • Měřicí cela SAUTER CP 40-3P1, třída OIML, C3, rozsah vážení 40 kg
  • Splňuje požadavky CE a RoHS
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 (podle EN 60529)
  • Hliník, eloxovaný
  • Vhodné pro cenové počítací váhy, stolní váhy, plošinové váhy atd
  • Maximální velikost plošiny 250x350 mm
  • 4vodičové připojení
  • Jmenovitá hodnota: 2 mV/V
  • Poznámka: Verze podle OIML R60 C4 nebo C5 na vyžádání

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku