Snímač zatížení CP 300-0Y4

Artiklové číslo: CP 300-0Y4
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
    Druh produktu Senzor silného způsobu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo CP 300-0Y4
    EAN / GTIN 4045761242265
    Číslo výrobce CP 300-0Y4

    Popis

    Popis:

    • Měřicí cela SAUTER CP 300-0Y4, třída OIML, C3, rozsah vážení 300 g
    • CP Y4: Třída přesnosti podle OIML R60 C2
    • Splňuje požadavky CE a RoHS
    • Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 (podle EN 60529)
    • Hliník, eloxovaný
    • Vhodné pro cenové počítací váhy, stolní váhy, plošinové váhy atd
    • Maximální velikost plošiny 200x200 mm
    • 4vodičové připojení
    • Jmenovitá citlivost: 0,9 mV/V

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku