Snímač zatížení CP 20-2Y1

Artiklové číslo: CP 20-2Y1
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
    Druh produktu Senzor silného způsobu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo CP 20-2Y1
    EAN / GTIN 4045761246256
    Číslo výrobce CP 20-2Y1

    Popis

    Popis:

    • Měřicí cela SAUTER CP 20-2Y1, třída OIML, C2, rozsah vážení 20 kg
    • CP Y1: Třída přesnosti podle OIML R60 C2
    • Splňuje požadavky CE a RoHS
    • Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 (podle EN 60529)
    • Hliník, eloxovaný
    • Vhodné pro cenové počítací váhy, stolní váhy, plošinové váhy atd
    • Maximální velikost plošiny 250x350 mm
    • 4vodičové připojení
    • Jmenovitá citlivost: 2 mC/V

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku