Kapesní váha; max. 60 g, d = 0,01 g

Artiklové číslo: CM 60-2N
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Kompaktní váha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo CM 60-2N
    EAN / GTIN 4045761027381
    Číslo výrobce CM 60-2N
    L-číslo L40250 1883

    Popis

    Popis:

    • Kapesní váha KERN zkušební závaží CM 60-2N, rozsah vážení 60 g, čitelnost 0,01 g
    • Výklopné víko jako ochrana proti tlaku a prachu
    • Robustní, praktické, dobře chráněné
    • Integrovaná kalkulačka

    Charakteristika:

    • Rozsah vážení 60 g
    • Čitelnost 0,01 g
    • Rozměry vážicí plochy Š × H 70 × 80 mm
    • Rozměry pouzdra Š×H×V 85×130×25 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 180 g

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku