Kapesní váha; max. 320 g, d = 0,1 g

Artiklové číslo: CM 320-1N
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
Druh produktu Kompaktní váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CM 320-1N
EAN / GTIN 4045761027336
Číslo výrobce CM 320-1N
L-číslo L40250 588

Popis

Popis:

  • Kapesní váha KERN zkušební závaží CM 320-1N, rozsah vážení 320 g, čitelnost 0,1 g
  • Výklopné víko jako ochrana proti tlaku a prachu
  • Robustní, praktické, dobře chráněné
  • Integrovaná kalkulačka

Charakteristika:

  • Rozsah vážení 320 g
  • Čitelnost 0,1 g
  • Rozměry vážicí plochy Š × H 70 × 80 mm
  • Rozměry pouzdra Š×H×V 85×130×25 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 180 g

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku