Kapesní váha; max. 1000 g, d = 1 g

Artiklové číslo: CM 1K1N
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
Druh produktu Kompaktní váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CM 1K1N
EAN / GTIN 4045761027305
Číslo výrobce CM 1K1N
L-číslo L40250 1812

Popis

Popis:

  • Kapesní váha KERN zkušební závaží CM 1K1N, rozsah vážení 1000 g, čitelnost 1 g
  • Výklopné víko jako ochrana proti tlaku a prachu
  • Robustní, praktické, dobře chráněné
  • Integrovaná kalkulačka

Charakteristika:

  • Rozsah vážení 1000 g
  • Čitelnost 1 g
  • Rozměry vážicí plochy Š × H 70 × 80 mm
  • Rozměry pouzdra Š×H×V 85×130×25 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 180 g

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku