Jednoduchý háček pro vidlicové klíče

Artiklové číslo: CKS.58A
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
    Druh produktu Závěsná skříň na stěnu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo CKS.58A
    EAN / GTIN 3148513414987
    Číslo výrobce CKS.58A
    L-číslo L60130 6282

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: 2 vertikální zásuvky s oboustranně perforovanými panely
    • 6 x 6 mm v krocích po 12 mm
    • z epoxidově lakovaného ocelového plechu
    • tloušťka 12/10 mm
    • Nářadí lze připevnit pomocí kovového háku a univerzální řady přídržných lišt
    • Rozměry panelu 600 x 600 mm
    • Využitelná úložná plocha: 1,6 m²
    • Užitečné zatížení: 75 kg na zásuvku
    • Centrální zamykání zámkem s klíčem
    • Vyměnitelná vložka
    • Se systémem uzamykání zásuvek mezi sebou
    • Zásuvky lze otevírat pouze jednotlivě
    • Vybaveno 4 nastavitelnými a otočnými nožičkami pro přesné nastavení
    • Je také možné stohovat dvě JLS2-MBSTV pomocí dřevěného nebo dřevěného a nerezového panelu jako mezivrstvy
    • Kovový panel nelze použít
    • Rozměry celkem: 722 x 701 x 810 mm
    • výška 985 mm s výškou JLS2-BASEMBS /

    Charakteristika:

    • A [mm]: 25
    • B [mm]: 8
    • [kg]: 0.010

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku