Univerzální držák pro šroubové klíče

Artiklové číslo: CKS.102
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
    Druh produktu Závěsná skříň na stěnu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo CKS.102
    EAN / GTIN 3148518454506
    Číslo výrobce CKS.102
    L-číslo L60130 5440

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Snadná instalace: velmi rychlé upevnění na perforované boky dílenského vozíku nebo na perforovaný panel
    • Hákový systém součástí dodávky
    • Uživatelsky přívětivý a časově nenáročný
    • Žádná speciální nádoba, klíče lze umístit do jakéhokoli žlabu
    • Žádné riziko poškození nářadí: polypropylenový držák a důmyslné tvary zajišťují bezrizikový kontakt
    • Velký kryt programu.

    Charakteristika:

    • Rozměry [mm]: 24 až 42
    • Pro: 4 otevřené klíče
    • [kg]: 0,090

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku