Počítací váha Max 36 kg; d=0,0001 kg

Artiklové číslo: CKE 36K0.1
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
    Druh produktu Počítací váha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo CKE 36K0.1
    EAN / GTIN 4045761357488
    Číslo výrobce CKE 36K0.1
    L-číslo L40250 549

    Popis

    Charakteristika:

    • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
    • Rozměry Vážicí plocha š × h 340 × 240 mm, nerezová ocel
    • Celkové rozměry Š×H×V 350×390×120 mm
    • Možnost provozu na baterie, 6×1,5 V AAA, nestandardní, provozní doba až 80 h
    • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/40 °C

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku