Laclové kalhoty Oak Black XL R

Artiklové číslo: CH12BKRXL
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
Katalogové číslo CH12BKRXL
EAN / GTIN 5036108199549
Číslo výrobce CH12BKRXL

Popis

Popis:

Tento model Oak má 9 vrstev ochrany a je určený především pro použití v lesnictví a pro práci profesionálních dřevorubců. Vynikající prodyšné a voděodolné vlastnosti, lehké, pružné a zároveň poskytují maximální volnost pohybu. Lehká konstrukce zajišťuje maximální pohodlí a pohyblivost uživatele.

Charakteristika:

  • Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
  • Skrytý otvor na zip pro větší bezpečnost
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Kapsa na metr
  • Boční kapsy
  • Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • CE certifikace
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Texpel úprava odpuzuje nečistoty
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 11393 (-2:2019)
  • KWF (Certified to KWF standard)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Látka podšívky: 43% Polyester, 57% Polypropylen
Složení podšívky: 43% Polyester, 57% Polypropylen
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Hmotnost podšívky gm: 120
Hmotnost podšívky oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku